WERMA - eSIGN Colonne lumineuse LED IO-Link Multifonctions Multicolore Buzzer 15 niveaux

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 105 dB

  • type de tension d'actionnement - DC

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • fonction flash - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787050538

Réf. Sonepar

04541705053

Réf. Fournisseur

65761055

Réf. Commerciale

WERMA

volume

105 dB

type de tension d'actionnement

DC

tension de fonctionnement nominale Ue

24...24 V

indice de protection (IP)

autre

fonction flash

Oui

fonction lumière continue

Oui

fonction gyrophare

Oui

fonction acoustique

Oui

diamètre externe

72 mm

Degré de protection (NEMA)

4X, 13

eSIGN Colonne lumineuse LED IO-Link Multifonctions Multicolore Buzzer 15 niveaux

Les Atouts de la gamme:

eSIGN 15 segments IO-Link Buzzer :
- Configurable par niveaux
- IP69K / IP66
- Monobloc / Multi-effets
- Sonore 105 dB et réglable sur 4 niveaux (de 80 à 105 dB)
- Résistance UV
- Protection mécanique IK 08