WERMA - eSIGN Colonne lumineuse LED IO-Link Multifonctions Multicolore Buzzer 9 niveaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 105 dB
type de tension d'actionnement - DC
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787050514
Réf. Sonepar
04541705051
Réf. Fournisseur
65711055
Réf. Commerciale
WERMA
volume
105 dB
type de tension d'actionnement
DC
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
autre
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
fonction gyrophare
Oui
fonction acoustique
Oui
diamètre externe
72 mm
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
eSIGN Colonne lumineuse LED IO-Link Multifonctions Multicolore Buzzer 9 niveaux
Les Atouts de la gamme:
eSIGN 9 segments IO-Link Buzzer :
- Configurable par niveaux
- IP69K / IP66
- Monobloc / Multi-effets
- Sonore 105 dB et réglable sur 4 niveaux (de 80 à 105 dB)
- Résistance UV
- Protection mécanique IK 08