WERMA - EvoSIGNAL Maxi - Feu flash/EVS - 12-24VAC/DC - Orange - Montage polyvalent - 26232070

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787043448

Réf. Sonepar

04541704344

Réf. Fournisseur

26232070

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.76...0.76 A

Degré de protection (NEMA):

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

EvoSIGNAL Maxi - Feu flash/EVS - 12-24VAC/DC - Orange - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale