WERMA - EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 115-230VAC - Vert - Montage polyvalent - 26224060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • source lumineuse - LED

  • consommation d'électricité - 0.17 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787043394

Réf. Sonepar

04541704339

Réf. Fournisseur

26224060

Marque

WERMA

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.17 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

12

EvoSIGNAL Maxi - Feu rotatif - 115-230VAC - Vert - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale