WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 12-24VAC/DC - Bleu - Montage polyvalent - 26154070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787044056
Réf. Sonepar
04541704405
Réf. Fournisseur
26154070
Marque
WERMA
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.12 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12



