WERMA - EvoSIGNAL Midi - Sirene 110dB - 10 sons - 115-230VAC - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 10
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 110 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787043721
Réf. Sonepar
04541704372
Réf. Fournisseur
16170060
Réf. Commerciale
WERMA
nombre de tonalités
10
couleur du boîtier/corps
gris
volume
110 dB
tension nominale
230 V
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
12
consommation d'électricité
0.105 A
EvoSIGNAL Midi - Sirène 110dB - 10 sons - 115-230VAC - Montage polyvalent
Les Atouts de la gamme:
Un système rapide et simple pour une signalisation parfaitement adaptée.
Choisissez l'adaptateur de montage adéquat dans la section accessoires.