WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu fixe-clignotant - 24VAC-DC - Vert - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de clignotement - 1...1 1/min
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787042809
Réf. Sonepar
04541704280
Réf. Fournisseur
26021075
Réf. Commerciale
WERMA
fréquence de clignotement
1...1 1/min
type de tension
AC/DC
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
fonction flash
Non
fonction lumière clignotante
Oui
fonction lumière continue
Oui
tension nominale (Un)
24...24 V
consommation d'électricité
0.072 A
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
-30...60 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP66
largeur
62 mm
hauteur
85 mm
EvoSIGNAL Mini - Feu fixe-clignotant - 24VAC-DC - Vert - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale