WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu flash/EVS - 115-230VAC - Blanc - Montage polyvalent - 26042060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787042571

Réf. Sonepar

04541704257

Réf. Fournisseur

26042060

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP66

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.04...0.04 A

Degré de protection (NEMA):

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible selon EN 54-23:

Non

EvoSIGNAL Mini - Feu flash/EVS - 115-230VAC - Blanc - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale