WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu flash-EVS - 12VAC-DC - Vert - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787042601
Réf. Sonepar
04541704260
Réf. Fournisseur
26022074
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
12...12 V
type de courant
AC/DC
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
70...70 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
EvoSIGNAL Mini - Feu flash-EVS - 12VAC-DC - Vert - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale