WERMA - EvoSIGNAL Mini - Feu flash-EVS - 24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787042649
Réf. Sonepar
04541704264
Réf. Fournisseur
26012075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
AC/DC
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
66...66 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
EvoSIGNAL Mini - Feu flash-EVS - 24VAC-DC - Rouge - Montage polyvalent - Signalisation modulable simple et conviviale