WERMA - Feu de trafic - Serie 890 - 115-230VAC - Vert - Montage a plat-mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
source lumineuse - LED
diamètre optique - 150 mm
consommation d'électricité - 0.035 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787010082
Réf. Sonepar
04541701008
Réf. Fournisseur
89022068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
type de courant
AC
source lumineuse
LED
diamètre optique
150 mm
consommation d'électricité
0.035 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
douille
autre
Feu de trafic - Série 890 - 115-230VAC - Vert - Montage à plat-mural - Feu fixe de signalisation permettant des combinaisons de feux