WERMA - Feu d'obstacle STAC type B - Serie 281 - 230VAC - Rouge - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Non
fonction lumière clignotante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787029916
Réf. Sonepar
04541702991
Réf. Fournisseur
28148068
Réf. Commerciale
WERMA
type de tension
AC
couleur de calotte
incolore
mode de pose
montage en saillie
fonction flash
Non
fonction lumière clignotante
Non
fonction lumière continue
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
consommation d'électricité
0.2 A
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
noir
homologation selon ICAO
Oui
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP68
largeur
165 mm
hauteur
205 mm
Feu d'obstacle STAC type B - Série 281 - 230VAC - Rouge - Montage à plat - Feu d'obstacle à LEDs homologué STAC et BMVBS - Solution extrêmement lumineuse -Résistance aux chocs