WERMA - Feu double flash - Serie 838 - 24VDC - Orange - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787013403
Réf. Sonepar
04541701340
Réf. Fournisseur
83830055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
800...800 A
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
15 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
Feu double flash - Série 838 - 24VDC - Orange - Montage à plat - Résistance aux chocs et aux vibrations