WERMA - Feu fixe - Serie 203 - 12-230VAC-DC - Vert - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787003794
Réf. Sonepar
04541700379
Réf. Fournisseur
20320000
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
lampe à incandescence
type de courant
AC/DC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
douille
BA15d
Feu fixe - Série 203 - 12-230VAC-DC - Vert - Montage à plat - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - Douille B15d intégrée - câblage simple