WERMA - Feu fixe - Serie 207 - 230VAC - Rouge - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787003398
Réf. Sonepar
04541700339
Réf. Fournisseur
20710068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
puissance
1 W
type de courant
AC
Feu fixe - Série 207 - 230VAC - Rouge - Montage encastré - Feu à LEDs longue durée de vie - Adapté aux appareils de commande et de signalisation