WERMA - Feu fixe - Serie 207 - 24VAC-DC - Vert - Montage encastre

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787003350

Réf. Sonepar

04541700335

Réf. Fournisseur

20720075

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

24 V

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

vert

mode de pose

encastré

source lumineuse

LED

type de courant

AC/DC

puissance

1 W

Degré de protection (NEMA)

12

Feu fixe - Série 207 - 24VAC-DC - Vert - Montage encastré - Feu à LEDs longue durée de vie - Adapté aux appareils de commande et de signalisation