WERMA - Feu fixe - Serie 209 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787002902
Réf. Sonepar
04541700290
Réf. Fournisseur
20941067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
2 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
incolore
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
type de courant
AC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
Feu fixe - Série 209 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - Douille B15d intégrée