WERMA - Feu fixe - Serie 209 - 115VAC - Rouge - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 115 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787003084
Réf. Sonepar
04541700308
Réf. Fournisseur
20911067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
115 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
autre
source lumineuse
LED
type de courant
AC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
Feu fixe - Série 209 - 115VAC - Rouge - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - Douille B15d intégrée - câblage simple