WERMA - Feu fixe - Série 210 - 12-230VAC/DC - Vert - Montage au sol - 21020000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787002766

Réf. Sonepar

04541700276

Réf. Fournisseur

21020000

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

1 W

Degré de protection (NEMA):

12

douille:

BA15d

Feu fixe - Série 210 - 12-230VAC/DC - Vert - Montage au sol / Borniers à technologie CAGE CLAMP® - Douille B15d intégrée