WERMA - Feu fixe - Serie 211 - 230VAC - Orange - Montage au sol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787002650
Réf. Sonepar
04541700265
Réf. Fournisseur
21130068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
type de courant
AC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
Feu fixe - Série 211 - 230VAC - Orange - Montage au sol - Feu à LEDs longue durée de vie - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - câblage simple