![WERMA - Feu fixe - Serie 219 - 230VAC - Bleu - Montage sur tube](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4541/4028252.jpg?ts=1704849909946)
WERMA - Feu fixe - Serie 219 - 230VAC - Bleu - Montage sur tube
![WERMA SARL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04541.gif?ts=1646344049342&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787001752
Réf. Sonepar
04541700175
Réf. Fournisseur
21951068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
9 V
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
puissance
1 W
type de courant
AC
Feu fixe - Série 219 - 230VAC - Bleu - Montage sur tube - Adapté aux appareils de commande et de signalisation standard - Remplacement aisé de l'ampoule