WERMA - Feu fixe - Serie 219 - 24VAC-DC - Orange - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787001882
Réf. Sonepar
04541700188
Réf. Fournisseur
21931075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
jaune
mode de pose
autre
source lumineuse
LED
type de courant
AC/DC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
Feu fixe - Série 219 - 24VAC-DC - Orange - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - Douille B15d intégrée - câblage simple