Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

WERMA - Feu fixe - Serie 224 - 230VAC - Rouge - Montage mural

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787001295

Réf. Sonepar

04541700129

Réf. Fournisseur

22410068

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

230 V

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

rouge

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED

type de courant

AC

puissance

1 W

Degré de protection (NEMA)

12

Feu fixe - Série 224 - 230VAC - Rouge - Montage mural - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple