WERMA - Feu fixe - Serie 230 - 115VAC - Orange - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 115 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787000878
Réf. Sonepar
04541700087
Réf. Fournisseur
23030067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
115 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
jaune
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
type de courant
AC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
Feu fixe - Série 230 - 115VAC - Orange - Montage encastré - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple