WERMA - Feu fixe - Série 230 - 12VDC - Vert - Montage encastré - 23020054

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Feu fixe - Série 230 - 12VDC - Vert - Montage encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787000953

Réf. Sonepar

04541700095

Réf. Fournisseur

23020054

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

7 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

puissance:

1 W

Degré de protection (NEMA):

12

Feu fixe - Série 230 - 12VDC - Vert - Montage encastré / Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple