WERMA - Feu fixe - Série 231 - 230VAC - Vert - Montage encastré - 23120068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Feu Fixe 231
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787007853
Réf. Sonepar
04541700785
Réf. Fournisseur
23120068
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12



