WERMA - Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Bleu - Montage encastré - 23150055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Feu Fixe 231
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787007716
Réf. Sonepar
04541700771
Réf. Fournisseur
23150055
Marque
WERMA
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
DC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12



