WERMA - Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Vert - Montage encastré - 23120055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787007877

Réf. Sonepar

04541700787

Réf. Fournisseur

23120055

Marque

WERMA

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

puissance:

1 W

Degré de protection (NEMA):

12

Feu fixe - Série 231 - 24VDC - Vert - Montage encastré / Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple