WERMA - Feu fixe - Série 800 - 12-230VAC/DC - Vert - Montage encastré - 80020000

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787017036

Réf. Sonepar

04541701703

Réf. Fournisseur

80020000

Marque

WERMA

tension nominale:

230 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

1 W

Degré de protection (NEMA):

12

douille:

BA15d

Feu fixe - Série 800 - 12-230VAC/DC - Vert - Montage encastré / Manipulation en toute sécurité - le remplacement de l'ampoule par une douille à baïonnette