WERMA - Feu fixe - Série 801 - 115VAC - Orange - Montage encastré - 80130067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 115 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - jaune
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Feu Fixe 801
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787016930
Réf. Sonepar
04541701693
Réf. Fournisseur
80130067
Marque
WERMA
tension nominale:
115 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
AC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12
douille:
autre