WERMA - Feu fixe - Serie 801 - 24VAC-DC - Vert - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787016947
Réf. Sonepar
04541701694
Réf. Fournisseur
80120075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
vert
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
type de courant
AC/DC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
douille
autre
Feu fixe - Série 801 - 24VAC-DC - Vert - Montage encastré - Feu fixe à LEDs à longue durée de vie jusqu'à 100 000 h