Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

WERMA - Feu fixe - Serie 826 - 12-230VAC-DC - Bleu - Montage a plat

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787015254

Réf. Sonepar

04541701525

Réf. Fournisseur

82650000

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

230 V

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

bleu

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

lampe à incandescence

type de courant

AC/DC

puissance

1 W

Degré de protection (NEMA)

12

douille

BA15d

Feu fixe - Série 826 - 12-230VAC-DC - Bleu - Montage à plat - Protection de la calotte - ne peut être retirée sans outils