WERMA - Feu fixe - Serie 826 - 12-230VAC-DC - Rouge - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787015353
Réf. Sonepar
04541701535
Réf. Fournisseur
82611000
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
230 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
autre
source lumineuse
lampe à incandescence
type de courant
AC/DC
puissance
1 W
Degré de protection (NEMA)
12
douille
BA15d
Feu fixe - Série 826 - 12-230VAC-DC - Rouge - Montage sur tube - Protection de la calotte - ne peut être retirée sans outils