WERMA - Feu flash 2 frequences - Serie 828 - 24VDC - Rouge - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787014899
Réf. Sonepar
04541701489
Réf. Fournisseur
82812055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
500...500 A
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
5 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash 2 fréquences - Série 828 - 24VDC - Rouge - Montage à plat - Protection de la calotte - ne peut être retirée sans outils