WERMA - Feu flash - Serie 817 - 115VAC - Rouge - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787015544
Réf. Sonepar
04541701554
Réf. Fournisseur
81710067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
115...115 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
encastré
consommation d'électricité
0.022...0.022 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
2 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash - Série 817 - 115VAC - Rouge - Montage encastré - Flash au Xénon très visible - Construction anti-vandalisme