Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

WERMA - Feu flash - Serie 817 - 12VDC - Bleu - Montage encastre

WERMA - Feu flash - Serie 817 - 12VDC - Bleu - Montage encastre

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787015407

Réf. Sonepar

04541701540

Réf. Fournisseur

81750054

Réf. Commerciale

WERMA

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

bleu

mode de pose

encastré

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance

20 J

source lumineuse

xénon

Feu flash - Série 817 - 12VDC - Bleu - Montage encastré - Flash au Xénon très visible - Construction anti-vandalisme