WERMA - Feu flash - Serie 828 - 230VAC - Blanc - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787024607
Réf. Sonepar
04541702460
Réf. Fournisseur
82847068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
incolore
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.14...0.14 A
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
5 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash - Série 828 - 230VAC - Blanc - Montage sur tube - Protection de la calotte - ne peut être retirée sans outils