WERMA - Feu flash xenon - Serie 208 - 230VAC - Vert - Montage encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787003190
Réf. Sonepar
04541700319
Réf. Fournisseur
20820068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
vert
mode de pose
encastré
consommation d'électricité
0.03...0.03 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
1 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash xénon - Série 208 - 230VAC - Vert - Montage encastré - Feu flash au xénon très visible pour armoire de commande et de signalisation