Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

WERMA - Feu flash xenon - Serie 209 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube

WERMA - Feu flash xenon - Serie 209 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...115 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787002865

Réf. Sonepar

04541700286

Réf. Fournisseur

20942067

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un)

115...115 V

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

incolore

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

0.02...0.02 A

Degré de protection (NEMA)

12

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance

1 J

source lumineuse

autre

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage au plafond

Non

compatible selon EN 54-23

Non

Feu flash xénon - Série 209 - 115VAC - Blanc - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - fixation sur tube