Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

WERMA - Feu flash xenon - Serie 215 - 230VAC - Orange - Montage mural

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787002148

Réf. Sonepar

04541700214

Réf. Fournisseur

21530068

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un)

230...230 V

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

jaune

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

30...30 A

Degré de protection (NEMA)

12

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance

1 J

source lumineuse

xénon

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible selon EN 54-23

Non

Feu flash xénon - Série 215 - 230VAC - Orange - Montage mural - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple