WERMA - Feu flash xenon - Serie 219 - 230VAC - Rouge - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787001967
Réf. Sonepar
04541700196
Réf. Fournisseur
21912068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
rouge
mode de pose
autre
consommation d'électricité
0.03...0.03 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
1 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash xénon - Série 219 - 230VAC - Rouge - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - fixation sur tube