WERMA - Feu flash xenon - Serie 219 - 24VDC - Bleu - Montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787001738
Réf. Sonepar
04541700173
Réf. Fournisseur
21952055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
bleu
mode de pose
encastré
consommation d'électricité
0.1...0.1 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
1 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash xénon - Série 219 - 24VDC - Bleu - Montage sur tube - Borniers à technologie CAGE CLAMP® - fixation sur tube