WERMA - Feu flash xenon - Serie 225 - 115VAC - Blanc - Montage mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787001059
Réf. Sonepar
04541700105
Réf. Fournisseur
22540067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
115...115 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
couleur de calotte
incolore
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.02...0.02 A
Degré de protection (NEMA)
12
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
1 J
source lumineuse
autre
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
Feu flash xénon - Série 225 - 115VAC - Blanc - Montage mural - Borniers à technologie CAGE CLAMP® -câblage simple