WERMA - Feu rotatif - Serie 829 - 24VDC - Orange - Montage a plat - 82931055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787020111
Réf. Sonepar
04541702011
Réf. Fournisseur
82931055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.3 A
puissance:
0 W
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12