WERMA - Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Orange - Montage à plat - 83932055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.15 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Feu rotatif 839
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787019528
Réf. Sonepar
04541701952
Réf. Fournisseur
83932055
Marque
WERMA
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
jaune
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.15 A
puissance:
1 W
indice de protection (IP):
IP67
Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Orange - Montage à plat / Boîtier robuste en aluminium incluant panier de protection, résistance à l'eau de mer
NoticePDF



