WERMA - Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Orange - Montage à plat - 83932068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • source lumineuse - LED

  • consommation d'électricité - 0.18 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787019535

Réf. Sonepar

04541701953

Réf. Fournisseur

83932068

Marque

WERMA

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.18 A

puissance:

1 W

indice de protection (IP):

IP67

Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Orange - Montage à plat / Boîtier robuste en aluminium incluant panier de protection, résistance à l'eau de mer