WERMA - Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Rouge - Montage à plat - 83912055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • source lumineuse - LED

  • consommation d'électricité - 0.15 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787019450

Réf. Sonepar

04541701945

Réf. Fournisseur

83912055

Marque

WERMA

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.15 A

puissance:

1 W

indice de protection (IP):

IP67

Feu rotatif - Série 839 - 24VDC - Rouge - Montage à plat / Boîtier robuste en aluminium incluant panier de protection, résistance à l'eau de mer

Les Atouts de la gamme:

Boîtier robuste en aluminium incluant panier de protection, résistance à l'eau de merPas de maintenance grâce à l'absence de pièces mécaniques en mouvementEffet rotatif très lumineux avec consommation réduite