WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu EVS - 115-230VAC - Vert - Montage a plat-mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787023853
Réf. Sonepar
04541702385
Réf. Fournisseur
85322060
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
115...230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.16...0.16 A
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
FlexSQUARE - Série 853 - Feu EVS - 115-230VAC - Vert - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique