Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu EVS - 24VDC - Bleu - Montage a plat-mural

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787023938

Réf. Sonepar

04541702393

Réf. Fournisseur

85352055

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un)

24...24 V

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP67

couleur de calotte

bleu

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

200...200 A

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

FlexSQUARE - Série 853 - Feu EVS - 24VDC - Bleu - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique