WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu EVS - 24VDC - Orange - Montage a plat-mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787023877
Réf. Sonepar
04541702387
Réf. Fournisseur
85332055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un)
24...24 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
200...200 A
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
FlexSQUARE - Série 853 - Feu EVS - 24VDC - Orange - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique